Weidmüller - FMH3 S1/26V F1 B RL - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2747100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 26
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 1.27 mm
finition du connecteur - connecteur fixé
Conditionnement
280 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675001218
Réf. Sonepar
00097500121
Réf. Fournisseur
2747100000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
26
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
1.27 mm
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
dimension des raccordements:
1.27 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
matériau du revêtement de contact:
or
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...125 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


