Weidmüller - FPL 4G2.5/P/Q4MG/5 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électrique - 8000005295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
indice de protection (IP) - IP65
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248997619
Réf. Sonepar
00097899761
Réf. Fournisseur
8000005295
Marque
Weidmüller
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
indice de protection (IP):
IP65
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câble de transmission d'énergie électrique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


