Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électri - 8000005230

CopieCopie
Weidmüller - FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248997572

Réf. Sonepar

00097899757

Réf. Fournisseur

8000005230

Marque

Weidmüller

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

IP54

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Câble de transmission d'énergie électrique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller