Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électri - 8000005296

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2 Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • indice de protection (IP) - IP54

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248997626

Réf. Sonepar

00097899762

Réf. Fournisseur

8000005296

Marque

Weidmüller

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

IP54

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Câble de puissance Câble de transmission d'énergie électrique Connecteurs etanches

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller