Weidmüller - FPL 7G2.5C/Q8MW/10 Câbles de moteurs Câble pour l'alimentation des moteurs en én - 8000011753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 300 V
surface du conducteur - argenté
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118238280
Réf. Sonepar
00097823841
Réf. Fournisseur
8000011753
Marque
Weidmüller
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
7
Tension nominale U0:
300 V
surface du conducteur:
argenté
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
tension nominale U:
500 V
poids:
3885 kg/km
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câble pour l'alimentation des moteurs en énergie électrique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


