En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - FPL 8G1.5/Q8KW/2 Câbles de moteurs Câble pour l'alimentation des moteurs en éner - 8000005235

CopieCopie
Weidmüller - FPL 8G1.5/Q8KW/2 Câbles de moteurs Câble pour l'alimentation des moteurs en éner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non

  • poids - 499 kg/km

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248997688

Réf. Sonepar

00097899768

Réf. Fournisseur

8000005235

Marque

Weidmüller

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

8

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

poids:

499 kg/km

Connecteurs etanches

Les Atouts de l'article:

Câble pour l'alimentation des moteurs en énergie électrique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller