Weidmüller - FTA-C300-16AI-SH-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1247120000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - FTA-C300-16AI-SH-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 350 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118035377

Réf. Sonepar

00097803537

Réf. Fournisseur

1247120000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

350 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller