Weidmüller - FTA-C300-32DIOHV-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1221550000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - FTA-C300-32DIOHV-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 65 mm

  • largeur - 216 mm

  • hauteur - 87 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118005103

Réf. Sonepar

00097800510

Réf. Fournisseur

1221550000

Marque

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

degré de pollution:

2

profondeur:

65 mm

largeur:

216 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, SLDV-THR 5.08, Affichage LED d'état par canal: Non, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller