Weidmüller - FTA-C300-32DO-FUSE-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1246910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
degré de pollution - 2
profondeur - 95 mm
largeur - 217 mm
hauteur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118035124
Réf. Sonepar
00097803512
Réf. Fournisseur
1246910000
Marque
Weidmüller
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
degré de pollution:
2
profondeur:
95 mm
largeur:
217 mm
hauteur:
133 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Connecteurs STV, RSV / autres
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, SLDV-THR 5.08, Affichage LED d'état par canal: Non, Fusible par voie: 500 mA
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, SLDV-THR 5.08, Affichage LED d'état par canal: Non, Fusible par voie: 500 mA
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


