Weidmüller - FTA-C300-32DO-LD-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1221590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
degré de pollution - 2
profondeur - 65 mm
largeur - 216 mm
hauteur - 87 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118005097
Réf. Sonepar
00097800509
Réf. Fournisseur
1221590000
Marque
Weidmüller
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
degré de pollution:
2
profondeur:
65 mm
largeur:
216 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, SLDV-THR 5.08, Affichage LED d'état par canal: vert, Fusible par voie: Non
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


