Weidmüller - FTA-C300-32DO-RSLIM-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1221570000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - FTA-C300-32DO-RSLIM-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 64

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118005219

Réf. Sonepar

00097800521

Réf. Fournisseur

1221570000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

64

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

95 mm

largeur:

368 mm

hauteur:

133 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RSS, LP3R 5.08mm, Raccordement vissé, SLDV-THR 5.08, 64 pôles, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1 fil

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller