Weidmüller - G 20/0.25A/F - Blocs de jonction - accessoire - 0430500000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - G 20/0.25A/F - Blocs de jonction - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190153991

Réf. Sonepar

00097015399

Réf. Fournisseur

0430500000

Marque

Weidmüller

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller