Weidmüller - G 20/3.15A/F - Blocs de jonction - accessoire - 0431100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 3.15 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190012977
Réf. Sonepar
00097001297
Réf. Fournisseur
0431100000
Marque
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
3.15 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.2 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


