Weidmüller - G 25/4.00A/F BR - Blocs de jonction - accessoire - 0192800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190115319
Réf. Sonepar
00097011531
Réf. Fournisseur
0192800000
Marque
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


