Weidmüller - GH MCZUE1.5/UE BL 1667 Boitiers électronique (vides) - 2463200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 6 mm
hauteur - 63 mm
profondeur - 62.8 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers électronique (vides)
EAN
4050118479522
Réf. Sonepar
00097847954
Réf. Fournisseur
2463200000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
6 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
62.8 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
bleu
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
5012
température de fonctionnement:
-50...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Embase de boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


