Weidmüller - CC-RAIL 27/432 BL Repérage de fils -CC-RAIL 27/432 BL - 1392020000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé à câble
tension assignée (Ue) - 48 V
catégorie de surtension - II
type de câble connectable - autre
matériau du revêtement de contact - nickel/or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118192377
Réf. Sonepar
00097819237
Réf. Fournisseur
1392020000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
tension assignée (Ue):
48 V
catégorie de surtension:
II
type de câble connectable:
autre
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau du contact:
laiton
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
nickelé
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Repérage de fils -CC-RAIL 27/432 BL
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


