Weidmüller - GZ 10.0A/F - Rails-accessoires (PT19) Fusible pour courant faible, rapide, 10 A, - 1460640000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - GZ 10.0A/F - Rails-accessoires (PT19) Fusible pour courant faible, rapide, 10 A,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118266801

Réf. Sonepar

00097826699

Réf. Fournisseur

1460640000

Marque

Weidmüller

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

4 W

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller