Weidmüller - GZ 7.0A/F - Rails-accessoires (PT19) Fusible pour courant faible, rapide, 7 A, G - 1460630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 7 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118266726
Réf. Sonepar
00097826698
Réf. Fournisseur
1460630000
Marque
Weidmüller
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
7 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.7 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


