Weidmüller - HDC 06B SLU 1M20G N - CIE Connecteurs industriels étanches - 2637080000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC 06B SLU 1M20G N - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118657210

Réf. Sonepar

00097003690

Réf. Fournisseur

2637080000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

70 mm

hauteur:

40 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

nombre d'entrées de conduit:

1

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

pays de fabrication:

CHINE

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller