Weidmüller - HDC 06B SLU 2M20G N - CIE Connecteurs industriels étanches - 2560850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118673081
Réf. Sonepar
00097003050
Réf. Fournisseur
2560850000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
54.5 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
82 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec volet de protection:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'évidements:
2
nombre d'entrées de conduit:
2
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
CHINE
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


