Weidmüller - HDC 06B TSLU 1M20G EXI - CIE Connecteurs industriels étanches - 3001350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 43 mm
hauteur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986902428
Réf. Sonepar
00097690242
Réf. Fournisseur
3001350000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43 mm
hauteur:
52 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
nombre d'entrées de conduit:
1
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
HDC 06B TSLU 1M20G EXI -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


