Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC 06B TSLU 1PG16G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1652520000

CopieCopie
Weidmüller - HDC 06B TSLU 1PG16G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190402594

Réf. Sonepar

00097040259

Réf. Fournisseur

1652520000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

52 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

nombre d'évidements:

0

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller