Non retournable

Weidmüller - HDC 07A ALU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1652410000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC 07A ALU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190402488

Réf. Sonepar

00097040248

Réf. Fournisseur

1652410000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

36.5 mm

hauteur:

47.3 mm

profondeur:

60.5 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller