Non retournable

Weidmüller - HDC 15A KLU 1PG21G - CIE Connecteurs industriels étanches - 1664630000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC 15A KLU 1PG21G - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190421328

Réf. Sonepar

00097042132

Réf. Fournisseur

1664630000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

53.5 mm

hauteur:

62 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

0

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller