Weidmüller - HDC 16B AF WM COVER - CIE Connecteurs industriels étanches - 2716830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118803808
Réf. Sonepar
00097880721
Réf. Fournisseur
2716830000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
autre
type de verrouillage:
vis
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


