Weidmüller - HDC 16B DMDL 1LB - CIE Connecteurs industriels étanches - 2755050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675000426
Réf. Sonepar
00097007901
Réf. Fournisseur
2755050000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43 mm
hauteur:
18 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
finition CEM:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


