Weidmüller - HDC 16B TOBU 1M40G CS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1221050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
avec presse-étoupe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248998166
Réf. Sonepar
00097899816
Réf. Fournisseur
1221050000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


