Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC 24B DMDQ 2QB N - CIE Connecteurs industriels étanches - 2559760000

CopieCopie
Weidmüller - HDC 24B DMDQ 2QB N - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118676754

Réf. Sonepar

00097008127

Réf. Fournisseur

2559760000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43 mm

hauteur:

18 mm

profondeur:

120 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller