Weidmüller - HDC 24B KBU 2M32G N - CIE Connecteurs industriels étanches - 2559880000

CopieCopie
Weidmüller - HDC 24B KBU 2M32G N - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118676761

Réf. Sonepar

00097003039

Réf. Fournisseur

2559880000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

45.5 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

120 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

2

nombre d'entrées de conduit:

0

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.