Weidmüller - HDC 24B TOBU 2M32G CS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1165750000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC 24B TOBU 2M32G CS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • avec presse-étoupe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248973514

Réf. Sonepar

00097897351

Réf. Fournisseur

1165750000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

classe de protection (IP), monté:

IP65

pays de fabrication:

CHINE

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller