Weidmüller - HDC 24B XXL MOUNT FRAME - CIE Connecteurs industriels étanches - 1003470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - vis
largeur - 58 mm
hauteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248699810
Réf. Sonepar
00097869981
Réf. Fournisseur
1003470000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
position de l'étrier:
autre
type de verrouillage:
vis
largeur:
58 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
156 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
température de fonctionnement:
-50...125 °C
finition CEM:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP66
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


