Weidmüller - HDC 24D SBU 2M32G N - CIE Connecteurs industriels étanches - 2561000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118676785
Réf. Sonepar
00097003064
Réf. Fournisseur
2561000000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
55.5 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
82 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'évidements:
0
nombre d'entrées de conduit:
2
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


