Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC 32B ADLU - CIE Connecteurs industriels étanches - 1219800000

CopieCopie
Weidmüller - HDC 32B ADLU - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190111090

Réf. Sonepar

00097011109

Réf. Fournisseur

1219800000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

143 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

127 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Oui

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller