Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC 32B TSLU 1M40G CS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983530000

CopieCopie
Weidmüller - HDC 32B TSLU 1M40G CS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248705689

Réf. Sonepar

00097870568

Réf. Fournisseur

1983530000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

82 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

94 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

finition CEM:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller