Weidmüller - HDC 48B TOLU 1PG29G - CIE Connecteurs industriels étanches - 1650980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190299606
Réf. Sonepar
00097029960
Réf. Fournisseur
1650980000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
90 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
151 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
PG
avec volet de protection:
Non
nombre d'évidements:
1
nombre d'entrées de conduit:
0
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
CHINE
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


