Weidmüller - HDC AOC 6 MS - CIE Connecteurs industriels étanches - 2466810000

CopieCopie
Weidmüller - HDC AOC 6 MS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118501575

Réf. Sonepar

00097850170

Réf. Fournisseur

2466810000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

51 mm

hauteur:

41.7 mm

profondeur:

34.8 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.