Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC-C-HD-SM1.5AG - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1651550000

CopieCopie
Weidmüller - HDC-C-HD-SM1.5AG - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190400224

Réf. Sonepar

00097040022

Réf. Fournisseur

1651550000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller