Weidmüller - HDC-C-HE-BM2.5AU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1651500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190400170
Réf. Sonepar
00097040017
Réf. Fournisseur
1651500000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
2.5...2.5 mm²
longueur de dénudage:
7.5 mm
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


