Weidmüller - HDC-C-HE-SM0.3KO - CIE Connecteurs industriels étanches - 2784140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable souple - 0.3...0.3 mm²
longueur de dénudage - 7.5 mm
matériau du contact - autres alliages de cuivre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675060888
Réf. Sonepar
00097506088
Réf. Fournisseur
2784140000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable souple:
0.3...0.3 mm²
longueur de dénudage:
7.5 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
nickel
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


