En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC-C-HE-SM0.5KO - CIE Connecteurs industriels étanches - 2784170000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable souple - 0.5...0.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7.5 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675061106

Réf. Sonepar

00097506110

Réf. Fournisseur

2784170000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

nickel

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller