Weidmüller - HDC C HX BM10.0AG - CIE Connecteurs industriels étanches - 1526190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 8...8 mm²
longueur de dénudage - 15 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
EAN
4050118332087
Réf. Sonepar
00097833208
Réf. Fournisseur
1526190000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
8...8 mm²
longueur de dénudage:
15 mm
diamètre du contact à fiche:
4 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


