Weidmüller - HDC CFM 16 5F - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
largeur - 34 mm
hauteur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248689019
Réf. Sonepar
00097868901
Réf. Fournisseur
1983880000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
84.5 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


