Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC CM 2 FS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1828400000

CopieCopie
Weidmüller - HDC CM 2 FS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 82 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248334629

Réf. Sonepar

00097833462

Réf. Fournisseur

1828400000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

82 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...10 mm²

section de raccordement cable souple:

10...25 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

22.8 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller