Weidmüller - HDC-CM-20SCG - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1682160000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC-CM-20SCG - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • type de contact - estampé

  • section de raccordement cable souple - 0.08...0.52 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 1 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190473891

Réf. Sonepar

00097047389

Réf. Fournisseur

1682160000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.08...0.52 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller