Weidmüller - HDC CM BUS 2BS T PBDP - CIE Connecteurs industriels étanches - 1806030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34 mm
hauteur - 47.4 mm
largeur - 11.4 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248275144
Réf. Sonepar
00097827514
Réf. Fournisseur
1806030000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
avec conducteur de protection:
Non
longueur:
34 mm
hauteur:
47.4 mm
largeur:
11.4 mm
tension assignée (Ue):
32 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
mode de pose:
vissé
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Module à connecteur débrochable pour la connexion à un système de bus de données
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


