Weidmüller - HDC CM BUS F2 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1908490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec conducteur de protection - Non
largeur - 34.27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248616978
Réf. Sonepar
00097861697
Réf. Fournisseur
1908490000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
34.27 mm
hauteur:
47.3 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


