Weidmüller - HDC CM BUS M1 CT - CIE Connecteurs industriels étanches - 1908520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec conducteur de protection - Non
largeur - 13.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248617005
Réf. Sonepar
00097861700
Réf. Fournisseur
1908520000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
13.5 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
18.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


