Weidmüller - HDC CM BUS SV M2 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température de fonctionnement - -40...70 °C
matériau de l'insert de contact - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248688913
Réf. Sonepar
00097868891
Réf. Fournisseur
1983750000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...70 °C
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
22.8 mm
hauteur:
28.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


