Weidmüller - HDC CM BUS SV M4 CT - CIE Connecteurs industriels étanches - 1983790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248688937
Réf. Sonepar
00097868893
Réf. Fournisseur
1983790000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
autre
température de fonctionnement:
-40...70 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
13.5 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
18.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


