Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC CM RJ45 M - CIE Connecteurs industriels étanches - 1950280000

CopieCopie
Weidmüller - HDC CM RJ45 M - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248628872

Réf. Sonepar

00097862887

Réf. Fournisseur

1950280000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température de fonctionnement:

-20...85 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1.8 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert RJ45 pour connecteur débrochable industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller